Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierfenster für 12TE 40980ZC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnierfenster für 12TE 40980ZC
Scharnierfenster für 12TE 40980ZC
Artikel-Nr.:
     3517A-61154574
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     40980ZC
EAN/GTIN:
     4015394213529
Suchbegriffe:
Klappfenster
Scharnierfenster
mennekes electrotechnik klappfenste...
klappfenster

Scharnierfenster für 12TE 40980ZC

Scharnierfenster fuer 12 TE ohne Beruehrungsschutz schwarz, Rauchglas
Weitere Informationen:
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
ja
Breite:
90 mm
Höhe:
234 mm
Tiefe:
30 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 63,68*
€ 80,80*
1
€ 5,95*
ab € 63,77*
€ 80,90*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 71,01*
€ 81,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 81,74*
1
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 83,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.