Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61154656 Herst.-Nr.: 717 EAN/GTIN: 4015394230809 |
| |
|
| | |
| Stecker StarTOP 32A4p9h230V, IP44 717 32A4P 9H230V Stecker StarTOP IP 44 Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blau | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | blau | RAL-Nummer: | 5007 | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,93* | € 70,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,03* | € 70,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,60* | € 72,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,98* | € 72,75* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,03* | € 80,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|