| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61155393 Herst.-Nr.: 1956601 EAN/GTIN: 4065285030315 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsverteiler ELSPRO-Vollgummi 1956601 Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 2x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | 1x63A5p400V | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | LS-Schalter | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Anbaustecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.806,06* | € 1.957,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.819,37* | € 1.976,49* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4.337,13* | € 4.561,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|