| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61156096 Herst.-Nr.: 119504 EAN/GTIN: 4015609010288 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 119504 WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss mit zwei Kabeleinführungen oben und unten und einer ausbrechbaren Bodeneinführung zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 63,81* | € 81,59* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 62,70* | € 81,77* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 65,23* | € 83,42* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,22* | € 85,99* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 75,16* | € 95,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|