Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 231SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 231SW
Stecker schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 231SW
Artikel-Nr.:
     3517A-61156220
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     231SW
EAN/GTIN:
     4015609425648
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker

Stecker schwarz 32A 5P 400V 6h IP44 231SW

WALTHER Stecker 32A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,48*
€ 55,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,20*
€ 56,88*
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 58,60*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,75*
€ 65,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,60*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.