Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Stecker 16A 3P 42V 4h IP44 10262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Stecker 16A 3P 42V 4h IP44 10262
NORVO Stecker 16A 3P 42V 4h IP44 10262
Artikel-Nr.:
     3517A-61156645
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10262
EAN/GTIN:
     4015609004331
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker walther 16a
cee-stecker 16a

NORVO Stecker 16A 3P 42V 4h IP44 10262

WALTHER Stecker 16A 3P 42V 4h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA-Material
in violett
mit Trompetenverschraubung PG21
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,13*
€ 48,09*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,61*
€ 48,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 41,98*
€ 55,09*
1
Frei Haus
ab € 43,23*
€ 56,76*
10
€ 5,95*
ab € 88,22*
€ 103,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.