Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824OVEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824OVEM
Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824OVEM
Artikel-Nr.:
     3517A-61158067
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     727824OVEM
EAN/GTIN:
     4015609469765
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B24 Leitungsabg.M40 seit 727824OVEM

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 100mm
silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
mit Bajonettverriegelung
mit einer M40 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP67
für die Baureihen B24, BB456, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
152 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 19,13*
€ 23,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,97*
€ 26,88*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,43*
€ 28,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,26*
€ 29,70*
1
€ 3,90*
ab € 21,58*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.