Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP44 14102P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP44 14102P
Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP44 14102P
Artikel-Nr.:
     3517A-61159236
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14102P
EAN/GTIN:
     4015394237983
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a

Kupplung PowerTOP Xtra 63A,3p,6h,230V,IP44 14102P

63A3P 6H230V Kupplung PowerTOP Xtra IP 44 mit Pilotkontakt und X-CONTACT, gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 142,87*
€ 174,32*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 174,76*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 157,54*
€ 181,40*
1
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 181,46*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 161,64*
€ 185,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.