Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44 AE160406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61159641
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AE160406
EAN/GTIN:
     4015609263431
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44 AE160406

WALTHER Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
und Verriegelung
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 402,68*
€ 467,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,33*
€ 523,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 462,79*
€ 534,46*
Frei Haus
ab € 469,51*
€ 539,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 477,27*
€ 549,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,46*
€ 636,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,42*
€ 631,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,26*
€ 585,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.