Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Prismendiffusor 1200mm ALF-Z 10.11-1145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Prismendiffusor 1200mm ALF-Z 10.11-1145
Artikel-Nr.:
     3517A-61160233
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     670634
EAN/GTIN:
     4043544823014

Ersatz-Prismendiffusor 1200mm ALF-Z 10.11-1145

Prismenabdeckung als Ersatz, für optimalen Lichtwirkungsgrad, Acrylglas klar aus PMMA Normen: CE,RoHS Länge: 1200 mm Gewicht: 0.520 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,98*
€ 37,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,04*
€ 37,42*
€ 3,90*
ab € 27,77*
€ 38,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.