Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A5P9h IP54 FW710509CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A5P9h IP54 FW710509CC
CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A5P9h IP54 FW710509CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61165069
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710509CC
EAN/GTIN:
     4015609054480
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Wandgerätestecker schräg 16A5P9h IP54 FW710509CC

WALTHER CEE NEO Wandgerätestecker schräg mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 9h IP54 120/208-144/250V~
mit Farbringcodierung "
blau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,50*
€ 459,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 388,55*
€ 460,22*
Frei Haus
ab € 403,92*
€ 463,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 429,21*
€ 494,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,71*
€ 547,0549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,93*
€ 543,7467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,14*
€ 504,7266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,17*
€ 495,2423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 398,50*
€ 474,215
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.