Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose Mini kombi 16A 5P 6h FW112506SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose Mini kombi 16A 5P 6h FW112506SK
Artikel-Nr.:
     3517A-61165220
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW112506SK
EAN/GTIN:
     4015609051519
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose Mini kombi 16A 5P 6h FW112506SK

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
Minikombi
16A 5P 6h 400V IP54
Gehäuse aus PA6-Material
mit Schutzkontaktsteckdose
und 5pol. Schraub-Klemmstein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 25,49*
€ 32,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,97*
€ 34,89*
1
€ 3,90*
ab € 26,72*
€ 35,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,03*
€ 36,37*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 29,24*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.