| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61165383 Herst.-Nr.: FW410307CC EAN/GTIN: 4015609083046 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaudose gerade 1 6A 3P 7h FW410307CC WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade mit Käfigzugfeder-Technik mit Farbringcodierung " schwarz" 16A 3P 7h 480-500V~ Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 75x75mm Befestigungsmaß 60x60mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | 500 V (50+60 Hz) schwarz | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 7 h | Kennfarbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,47* | € 35,83* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 29,49* | € 39,42* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 30,18* | € 40,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 30,39* | € 40,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|