Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 8h IP54 FW411508SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 8h IP54 FW411508SK
CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 8h IP54 FW411508SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61165816
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW411508SK
EAN/GTIN:
     4015609058570
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE NEO Anbaudose gerade 16A 5P 8h IP54 FW411508SK

WALTHER CEE NEO Anbaudose gerade
mit Schraubtechnik
16A 5P 8h IP54 1000V ~
mit Farbringcodierung "
grau"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,77*
€ 433,97*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 360,43*
€ 434,56*
Frei Haus
ab € 372,14*
€ 438,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 398,10*
€ 467,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 433,97*
€ 516,4243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 432,08*
€ 514,1752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 415,82*
€ 494,8258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 403,02*
€ 479,5938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,77*
€ 437,6463
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 36,777* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.