Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P6h IP54 FW611506CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P6h IP54 FW611506CC
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P6h IP54 FW611506CC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61165914
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW611506CC
EAN/GTIN:
     4015609049530
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A5P6h IP54 FW611506CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,97*
€ 137,85*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,54*
€ 138,47*
Frei Haus
ab € 113,98*
€ 143,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,30*
€ 148,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,85*
€ 164,0415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,72*
€ 163,8868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,32*
€ 152,7008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,51*
€ 146,9769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,97*
€ 130,8643
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.