| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61166555 Herst.-Nr.: FW510312SK EAN/GTIN: 4015609085194 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Anbaudose schräg 1 6A 3P 12h FW510312SK WALTHER CEE NEO Anbaudose schräg mit Schraubanschluss mit Farbringcodierung " grau" 16A 3P 12h nach Trenntrafo Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material handrückensicher nach BGV A3 Flanschmaß 86x86mm Befestigungsmaß 69,5x69,5mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Spannung nach EN 60309-2: | nach Trenntrafo | Bemessungsspannung: | 1000 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 12 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 29,68* | € 35,93* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 27,61* | € 36,92* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,34* | € 37,04* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 28,44* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|