Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 6h AL119306UJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 6h AL119306UJ
Artikel-Nr.:
     3517A-61167517
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL119306UJ
EAN/GTIN:
     4015609290321
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasserdichte Wandsteckdose 16A 3P 6h AL119306UJ

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und FI-Schalter 2pol. 25A/0,03A
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 500,57*
€ 581,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,90*
€ 581,81*
Frei Haus
ab € 505,24*
€ 586,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 530,74*
€ 612,22*
€ 5,95*
ab € 659,93*
€ 756,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,24*
€ 691,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,25*
€ 683,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,04*
€ 653,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,76*
€ 633,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,57*
€ 595,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.