Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 3P 6h AU130306UJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 3P 6h AU130306UJ
Artikel-Nr.:
     3517A-61167616
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU130306UJ
EAN/GTIN:
     4015609584154
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 32A 3P 6h AU130306UJ

WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Ausschalter = 2-polig
mit Verriegelung
und FI-Schalter 2pol. 40/0.03A
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,42*
€ 489,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,97*
€ 490,47*
Frei Haus
ab € 425,26*
€ 494,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 444,76*
€ 516,97*
€ 5,95*
ab € 555,16*
€ 642,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,60*
€ 538,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,42*
€ 502,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.