Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Wandsteckdose 32A 4P 6h AU139406SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Wandsteckdose 32A 4P 6h AU139406SN
Artikel-Nr.:
     3517A-61167625
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU139406SN
EAN/GTIN:
     4015609290826
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wasserdichte Wandsteckdose 32A 4P 6h AU139406SN

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Neozed 3x E18
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 398,37*
€ 478,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,30*
€ 503,92*
€ 5,95*
ab € 536,80*
€ 624,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 633,75*
€ 657,68*
Frei Haus
ab € 639,91*
€ 664,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,68*
€ 782,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,75*
€ 754,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.