Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung AM-TOP 32A5p1h>5 IP67 506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung AM-TOP 32A5p1h>5 IP67 506
Kupplung AM-TOP 32A5p1h>5 IP67 506
Artikel-Nr.:
     3517A-61167813
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     506
EAN/GTIN:
     4015394296003
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
mennekes cee-kupplung ip67
cee kupplungsdose

Kupplung AM-TOP 32A5p1h>5 IP67 506

32A5P 1H >50-500V Kupplung AM-TOP IP 67
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mennekes cee kupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,05*
€ 166,81*
€ 3,50*
ab € 136,81*
€ 167,40*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,57*
€ 167,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,69*
€ 172,57*
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 173,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.