Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 32A 5P 4h FW631504SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 32A 5P 4h FW631504SK
Artikel-Nr.:
     3517A-61168803
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW631504SK
EAN/GTIN:
     4015609298280
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 32A 5P 4h FW631504SK

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Schraubtechnik
mit Farbringcodierung "
gelb"

32A 5P 4h 57/100V - 75/130V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Bemessungsspannung:
130 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 69,55*
€ 81,71*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 67,22*
€ 86,28*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 65,65*
€ 86,39*
1
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 88,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.