Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose 16A 3p 400V 9h IP54 127501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bals Elektrotechnik 127501 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P
Bals Elektrotechnik 127501 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P
Bals Elektrotechnik 127501 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3P
Artikel-Nr.:
     3517A-61169253
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     127501
EAN/GTIN:
     4024941379366
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose 16A 3p 400V 9h IP54 127501

Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,50*
€ 47,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 39,81*
€ 47,93*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 40,363*
€ 48,513*
10
Frei Haus
ab € 41,037*
€ 48,967*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,13*
€ 63,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,513*
€ 57,73047
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,173*
€ 56,13587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,363*
€ 48,03197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 485,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.