Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil blau, 6mm Zubeh. Zugschalter D6MM BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seil blau, 6mm Zubeh. Zugschalter D6MM BLAU
Artikel-Nr.:
     3517A-61169352
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3699100073
EAN/GTIN:
     4024337104473
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil

Seil blau, 6mm Zubeh. Zugschalter D6MM BLAU

Seil blau
Ø 6mm
Zubehör Seilzugschalter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
geflochten
Stärke:
6 mm
Bruchlast:
5,2 kN
Elastisch:
nein
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,67*
€ 3,97*
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.