Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenstecker D31PC 2,2/ 6-3,81-Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340906
Buchsenleiste, 6-polig, RM 3.81 mm, gerade, schwarz, 1340906
Artikel-Nr.:
     3517A-61200879
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1340906
EAN/GTIN:
     4063151649012
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenleiste 6pol

Leiterplattenstecker D31PC 2,2/ 6-3,81-Y

Leiterplattenstecker, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Artikelfamilie: D31PC 2,2/.., Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CONNEXIS D, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2779*
€ 0,3979*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2782*
€ 0,3982*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,297*
€ 0,427*
50
€ 3,90*
ab € 0,3148*
€ 0,4448*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1340887
ab € 0,1406*
Zubehör
Phoenix Contact
1340888
ab € 0,1406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.