Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-06P1N12WB00X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-06P1N12WB00X
Artikel-Nr.:
     3517A-61204793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1240360
EAN/GTIN:
     4063151452742
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand RC-06P1N12WB00X

M23, Gerätesteckverbinder Vorderwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkelch, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 635,15*
€ 691,93*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 632,04*
€ 692,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 714,52*
€ 768,91*
Frei Haus
ab € 720,83*
€ 775,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,93*
€ 823,3967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 682,16*
€ 811,7704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 659,30*
€ 784,567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 644,72*
€ 767,2168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 635,15*
€ 755,8285
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 15,87875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.