Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzgewicht 9806000145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzgewicht 9806000145
Artikel-Nr.:
     3517A-61206107
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9806000145
EAN/GTIN:
     4024337099786

Zusatzgewicht 9806000145

flex.base Zusatzgewicht zur Erhöhung der Standsicherheit, Stahl, 2 kg, RAL 9006 weiß-aluminium, inkl. selbstformende Schrauben. Pro Standfuß können maximal 4 flex.base Zusatzgewichte im Hohlraum unter dem Standfuß montiert werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
110 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,67*
€ 121,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 99,87*
€ 124,75*
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 129,69*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,57*
€ 130,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,37*
€ 167,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.