Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 3.50mm BL 3.50/0#1610190000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61218528
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1610190000
EAN/GTIN:
     4008190069889
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 3.50mm BL 3.50/0#1610190000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
72
Frei Haus
ab € 3,03306*
€ 3,56306*
72
Frei Haus
ab € 3,06292*
€ 3,59292*
17 Tage
unbekannt
72
€ 5,90*
ab € 3,1306*
€ 3,6606*
7 Tage
unbekannt
72
€ 5,50*
ab € 3,1725*
€ 3,7025*
64 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 3,29473*
€ 3,84473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 3,56306*
€ 4,24004
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03306*
€ 3,60934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 256,54032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.