| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61228003 Herst.-Nr.: 75.453.0353.1 EAN/GTIN: 4049088665219 |
|
|
| | |
| AnschlussmodulDoppelabgang 75.453.0353.1 Anschlussmodul mit Doppelausgang PODIS CON 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5 als Energieabgriff für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar) 5-polig Leistungsangaben nach VDE 63 A 690 V 6kV/3 Schutzart IP65 Durchdringungskontaktierung TX 15 Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig / max. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP65 | Höhe: | 146 mm | Breite: | 84 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,00* | € 140,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,37* | € 140,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,59* | € 145,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|