Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 96.071.4553.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder 96.071.4553.1
Artikel-Nr.:
     3517A-61229805
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.071.4553.1
EAN/GTIN:
     4049088423963

Steckverbinder 96.071.4553.1

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 7, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 13 - 18 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
13..18 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,2..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,2..1,5 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 10,821*
€ 13,151*
100
Frei Haus
ab € 10,928*
€ 13,288*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,09*
€ 15,91*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 14,10*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 13,151*
€ 15,64969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,821*
€ 12,87699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.315,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.