Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder RJ45, 1,5A, 125V 09352260401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder RJ45, 1,5A, 125V 09352260401
Steckverbinder RJ45, 1,5A, 125V 09352260401
Artikel-Nr.:
     3517A-61254743
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352260401
EAN/GTIN:
     5713140223936
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckerset

Steckverbinder RJ45, 1,5A, 125V 09352260401

Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1,75 A, Kontakte: 4, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
1,75 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,22..0,32 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,22..0,32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,43*
€ 23,11*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 20,87602*
€ 24,77602*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 24,99*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 19,33*
€ 25,95*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,179*
€ 26,1657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.