Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 10-ADP/2 DSUB25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 10-ADP/2 DSUB25
Adapterplatte HC-B 10-ADP/2 DSUB25
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61256590
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1775509
EAN/GTIN:
     4017918038106
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Adapterplatte HC-B 10-ADP/2 DSUB25

Adapterplatte, Polzahl: 25, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
34,5 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
64,5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,16*
€ 10,06*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,44*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,46*
€ 10,49*
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,73*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.