Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel VS-08-SD-F-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzdeckel VS-08-SD-F-BK
Schutzdeckel VS-08-SD-F-BK
Artikel-Nr.:
     3517A-61257084
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1658066
EAN/GTIN:
     4046356144315
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Schutzdeckel VS-08-SD-F-BK

Schutzdeckel, Schutzart: IP67, Material: PA, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,70*
€ 3,65*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,77*
€ 3,78*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,824*
€ 3,814*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,89*
€ 3,91*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,814*
€ 4,53866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,724*
€ 4,43156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,574*
€ 4,25306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,394*
€ 4,03886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,824*
€ 3,36056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1658684
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.