Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel VC-SD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzdeckel VC-SD3
Schutzdeckel VC-SD3
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61257977
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1853696
EAN/GTIN:
     4017918146269

Schutzdeckel VC-SD3

Schutzdeckel, Artikelfamilie: VARIOCON, Schutzdeckel, Bauform: VC3, Material Gehäuse: PA 6, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,45*
€ 2,20*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,508*
€ 2,288*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,29*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,41*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,708*
€ 2,578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,108*
€ 2,50852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,768*
€ 2,10392
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.