Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt 25qmm 09110006125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftkontakt 25qmm 09110006125
Stiftkontakt 25qmm 09110006125
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61260107
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006125
EAN/GTIN:
     5713140015012
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Stiftkontakt 25qmm 09110006125

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 25 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
100 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
19 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,2691*
€ 7,8162*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 6,421*
€ 7,831*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 7,99*
10
Frei Haus
ab € 6,615*
€ 8,065*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,831*
€ 9,31889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,301*
€ 8,68819
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,421*
€ 7,64099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000850
ab € 4.772,60*
Zubehör
Harting
09990000854
ab € 118,52*
Zubehör
Harting
09990000851
ab € 1.998,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.