Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 0,08qmm-0,34qmm. CC-0,8-ST-0,34-MS AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt 0,08qmm-0,34qmm. CC-0,8-ST-0,34-MS AU
Crimpkontakt 0,08qmm-0,34qmm. CC-0,8-ST-0,34-MS AU
Artikel-Nr.:
     3517A-61265210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452372
EAN/GTIN:
     4046356544764
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt 0,08qmm-0,34qmm. CC-0,8-ST-0,34-MS AU

Crimpkontakt, Durchmesser 0,8 mm, für die 8 poligen Kontakteinsätze, Crimpbereich von 0,08 mm² - 0,34 mm².
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
0,8 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4874*
€ 0,6374*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4873*
€ 0,6573*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4891*
€ 0,6591*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5039*
€ 0,6739*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5159*
€ 0,6859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6591*
€ 0,78433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 675,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.