Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1436521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1436521
Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1436521
Artikel-Nr.:
     3517A-61265391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436521
EAN/GTIN:
     4046356434881
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1436521

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 6-polig, Stift, gerade, M8, Kodierung: A, Hinterwandmontage, M8 x 1, Wellenlöten
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 6,759*
€ 7,829*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 7,87*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0945*
€ 8,1745*
24 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 8,27*
33 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,60*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,829*
€ 9,31651
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,759*
€ 8,04321
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 156,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.