Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter HC-B 10-A-UT-PEL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenadapter HC-B 10-A-UT-PEL-M
Klemmenadapter HC-B 10-A-UT-PEL-M
Artikel-Nr.:
     3517A-61267812
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648036
EAN/GTIN:
     4017918969646
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze

Klemmenadapter HC-B 10-A-UT-PEL-M

Klemmenadapter, Polzahl: 10+PE, Baugröße: B10, Ausführung : Stift für die linke Schaltschrankseite, Stift, Schraubanschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,57*
€ 22,03*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 18,18*
€ 22,50*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,012*
€ 23,082*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,832*
€ 24,012*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,082*
€ 27,46758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,142*
€ 25,15898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,722*
€ 24,65918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,012*
€ 22,62428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,3514*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 0,473*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.