Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-B 10-TMB-#1460367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-B 10-TMB-#1460367
Gehäuse HC-B 10-TMB-#1460367
Artikel-Nr.:
     3517A-61267984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1460367
EAN/GTIN:
     4046356592666
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
tüllengehäuse phoenix

Gehäuse HC-B 10-TMB-#1460367

Tüllengehäuse B10, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Offshore/EMV
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
105 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,73*
€ 33,64*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 33,82*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,733*
€ 35,043*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,261*
€ 36,581*
21 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 36,46*
€ 40,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,043*
€ 41,70117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,803*
€ 41,41557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,173*
€ 40,66587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,093*
€ 39,38067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,733*
€ 37,76227
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.