Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-EVO-B10-H#1411495


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-EVO-B10-H#1411495
Gehäuse HC-EVO-B10-H#1411495
Artikel-Nr.:
     3517A-61268541
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411495
EAN/GTIN:
     4046356932943
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse

Gehäuse HC-EVO-B10-H#1411495

Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 2, gerade/seitlich, Höhe: 87,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
87,5 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,63*
€ 10,74*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,95*
€ 11,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 11,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0829439
ab € 30,614*
Zubehör
Phoenix Contact
1407669
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1407670
ab € 2,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1407671
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1407672
ab € 4,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1414638
ab € 10,495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.