Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse SACC-DSI-FSX#1404741


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaubuchse SACC-DSI-FSX#1404741
Einbaubuchse SACC-DSI-FSX#1404741
Artikel-Nr.:
     3517A-61269965
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404741
EAN/GTIN:
     4046356737029
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbaubuchse SACC-DSI-FSX#1404741

Einbaubuchse, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, Hinterwandmontage, M12 x 1, Einlötanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 15,41*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 15,98*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,744*
€ 16,084*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 16,45*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,481*
€ 16,791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,084*
€ 19,13996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,744*
€ 17,54536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 321,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1555538
ab € 4,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1504084
ab € 0,34737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.