Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-A-16-TG-M25 19565300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61270151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19565300
EAN/GTIN:
     4044773498783
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic

EPIC-H-A-16-TG-M25 19565300

Tüllengehäuse EPIC® H-A 16 TG M25 N.GEW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 16A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und kompakt Für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
58,3 mm
Tiefe:
79 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 9,99*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,02*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,06*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,45*
€ 10,16*
5
Frei Haus
ab € 7,634*
€ 10,314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10531000
ab € 7,252*
Sonstiges
Lapp Kabel
10530000
ab € 6,01*
Sonstiges
Lapp Kabel
10469500
ab € 2,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.