Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-SIGNAL-M23-F6- -20-9,5-13,5-(5) 72064100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 72064100
Stecker, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 72064100
Stecker, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 72064100
Artikel-Nr.:
     3517A-61270576
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     72064100
EAN/GTIN:
     4044773623352
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

EPIC-SIGNAL-M23-F6- -20-9,5-13,5-(5) 72064100

Kupplungsgehäuse EPIC® SIGNAL M23 F6 -20 9,5-13,5 (5)
Kupplungsgehäuse
M 23 Signal
M23 Blau (-20°)
Klemmbereich (min./max.): 9.5mm - 13.5mm
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Servoantriebe und Servokonfektionen
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: Verwendung von hochwertigen Materialien für erhöhte Beständigkeit
Niederohmiger Schirmkontakt, optimaler EMV-Schutz
Weitere Informationen:
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 6,382*
€ 9,022*
5
€ 3,90*
ab € 6,586*
€ 9,256*
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,26*
5
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,60*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,022*
€ 10,73618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,382*
€ 9,97458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,962*
€ 9,47478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,382*
€ 7,59458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.