Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungssteckverbinder M40, gerade SB-8EPCA8A9L33S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungssteckverbinder M40, gerade SB-8EPCA8A9L33S
Kupplungssteckverbinder M40, gerade SB-8EPCA8A9L33S
Artikel-Nr.:
     3517A-61296180
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623357
EAN/GTIN:
     4055626194684
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kupplungssteckverbinder M40, gerade SB-8EPCA8A9L33S

Kupplungssteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 14 mm ... 20,5 mm, Kodierung:CAT5, Kodierung 1
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,71*
€ 76,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,09*
€ 79,14*
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 82,65*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,17*
€ 82,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,03*
€ 91,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1623607
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1623611
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1623612
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1623383
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1623384
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1623385
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1623386
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1621574
ab € 0,5717*
Zubehör
Phoenix Contact
1605866
ab € 1,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1607937
ab € 41,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1607935
ab € 42,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.