Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse für Leiterplatten 5-polig,hellgrün 770-865/073-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61297125
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-865/073-000
EAN/GTIN:
     4050821553861
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder

Buchse für Leiterplatten 5-polig,hellgrün 770-865/073-000

Buchse für Leiterplatten
gerade
5-polig
Kod. B
hellgrün
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,007*
€ 2,497*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,0546*
€ 2,5446*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 2,0908*
€ 2,5808*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1042*
€ 2,5942*
50
Frei Haus
ab € 2,1764*
€ 2,6864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5808*
€ 3,07115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4808*
€ 2,95215
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0908*
€ 2,48805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-221
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.