Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serial Cable 3m 6GK5980-3BC00-0AA5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serial Cable 3m 6GK5980-3BC00-0AA5
Serial Cable 3m 6GK5980-3BC00-0AA5
Artikel-Nr.:
     3517A-61350223
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK59803BC000AA5
EAN/GTIN:
     4047622496442
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Serial Cable 3m 6GK5980-3BC00-0AA5

Serial Cable M12/RS-232, vorkonfektioniertes serielles Kabel mit M12-und RS-232-Stecker, Länge 3 m, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETLeitungenSteckleitung RS232, M12 Stecker / Sub-D9 Buchse
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
ohne
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,49*
€ 71,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,58*
€ 71,43*
Frei Haus
ab € 71,27*
€ 74,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,55*
€ 76,37*
€ 8,95*
ab € 74,93*
€ 80,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.