Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-7HN42-2AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61354391
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA65807HN422AA0
EAN/GTIN:
     4042949437345
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 3VA6580-7HN42-2AA0

Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 800 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz, 100% rated Ir=315A ...800A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=10 x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF,50%,100%) Schraubenflachanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315..800 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..8000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
8000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.741,87*
€ 3.997,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.807,94*
€ 4.003,54*
Frei Haus
ab € 4.019,33*
€ 4.217,15*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.475,53*
€ 4.681,66*
€ 5,95*
ab € 5.527,38*
€ 5.747,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.003,54*
€ 4.764,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.964,27*
€ 4.717,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.858,02*
€ 4.591,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.810,52*
€ 4.534,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.807,94*
€ 4.531,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.