Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch RS20-0800M2T1SDAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch RS20-0800M2T1SDAE
Ind.Ethernet Switch RS20-0800M2T1SDAE
Artikel-Nr.:
     3517A-61355167
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943434065
EAN/GTIN:
     4002044241964
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch

Ind.Ethernet Switch RS20-0800M2T1SDAE

Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
7
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
74 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.037,76*
€ 1.054,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.023,22*
€ 1.055,12*
Frei Haus
ab € 1.048,86*
€ 1.064,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,20*
€ 1.254,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,29*
€ 1.253,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,86*
€ 1.243,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,98*
€ 1.238,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,76*
€ 1.234,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.