| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61357778 Herst.-Nr.: 100-K12DJ200 EAN/GTIN: 10662074496614 |
|
|
| | |
| SCHÜTZ 0 100-K12DJ200 Rockwell SCHÜTZ 0 100K12DJ20, kontrollieren die Energiezufuhr für mittlere und große Verbraucher Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 2 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,84* | € 71,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,85* | € 71,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,49* | € 73,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|