Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-SCHALT.C6A3P.1489-M3C06 0 1489-M3C060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-SCHALT.C6A3P.1489-M3C06 0 1489-M3C060
Artikel-Nr.:
     3517A-61357948
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1489-M3C060
EAN/GTIN:
     0885630618630

LS-SCHALT.C6A3P.1489-M3C06 0 1489-M3C060

Sicherungsautomaten schützen Häuser und Personen vor tödlichen Stromschlägen und Bränden, Rockwell LS-SCHALT.C6A3P.1489-M3C06 1489M3C060 ist dafür die richtige Entscheidung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
79,38 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50..60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,42*
€ 118,72*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,42*
€ 118,84*
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 123,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.