| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61358640 Herst.-Nr.: 1794-PS13 EAN/GTIN: 10612598204844 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 1,3 A | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 120 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 53 VA | Leistungsabgabe: | 31,2 W | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,22* | € 240,60* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 194,02* | € 241,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,28* | € 247,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|